Arandela de suplemento para cojinete
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
ARN-K4-24,5X34,5X0,5
Descripción
ARN-K4-24,5X34,5X0,5
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diámetro nominal |
24.500 mm |
Más Información
Grosor |
0.5 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
34.5 mm |
Más Información
Otro estándar |
WN 436 |
Más Información
Código del sistema armonizado |
848299000900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
1.800 g |
Más Información
Diámetro interno |
24.5 mm |
Más Información
Normas |
WN 436 |
Más Información
https://www.wurth.es/arn-k4-24-5x34-5x0-5
498651
ARN-K4-24,5X34,5X0,5
ARN-K4-24,5X34,5X0,5
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1334239.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1334239.jpg
2024-02-16T20:01:18+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!