Arandela de suplemento para cojinete

Ref.: 0436900026
Ver todas las versiones

ARN-K3-26,5X31,7X0,4

Descripción

ARN-K3-26,5X31,7X0,4

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

26.500 mm
Más Información

Grosor

0.4 mm
Más Información

Diámetro exterior

31.7 mm
Más Información

Otro estándar

WN 436
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.699 g
Más Información

Diámetro interno

26.5 mm
Más Información

Normas

WN 436
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!