Arandela plana: serie extragrande

Ref.: 5150070812
Ver todas las versiones

ARN-ISO7094-100HV-(TZN)-12

Descripción

ARN-ISO7094-100HV-(TZN)-12
Arandela plana: serie extragrande
ISO 7094, acero galvanizado por inmersión en caliente, 100 HV

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

44 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

100 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

731822000980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.900 g
Más Información

Diámetro interno

13.5 mm
Más Información

ISO

7094
Más Información

Normas

ISO 7094
Más Información