Clase de producto |
A |
Material |
PA 6,6 |
Superficie |
Natural |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Versión grande |
Se puede utilizar para rosca |
M6 |
Diámetro nominal |
6 mm |
Grosor |
1.6 mm |
Diámetro exterior |
18 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
2.890 g |
Diámetro interno |
6.4 mm |
ISO |
7093-1 |
Normas |
ISO 7093-1 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
515006106 |