Sustituye a la norma DIN 9021
Clase de producto |
A |
Material |
ST |
Superficie |
ZFSH |
Compatible con RoHS |
Sí |
ISO de referencia |
7093-1 |
DIN de referencia |
9021 |
Diseño |
Con diámetro exterior grande |
Se puede utilizar para rosca |
M10 |
Diámetro nominal |
10 mm |
Período de protección contra la corrosión |
720 h |
Grosor |
2.5 mm |
Diámetro exterior |
30 mm |
Dureza Vickers, HV |
200 HV |
Categoría de dureza |
20H |
Peso del producto (por artículo) |
11.900 g |
Diámetro interno |
10.5 mm |
ISO |
7093-1 |
Normas |
ISO 7093-1 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5150060310 |