Arandela

Ref.: 5150040010
Ver todas las versiones

ARN-ISO7091-100HV-10

Descripción

ARN-ISO7091-100HV-10

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M10
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

20 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

100 HV
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.050 g
Más Información

Diámetro interno

11 mm
Más Información

ISO

7091
Más Información

Normas

ISO 7091
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

11 x 20 x 2 mm
Más Información

ODU

0
Más Información