Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Clase de producto |
A |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
DIN de referencia |
125 |
Se puede utilizar para rosca |
M8 |
Diámetro nominal |
8 mm |
Grosor |
1.600 mm |
Diámetro exterior |
16 mm |
Dureza Vickers, HV |
300 HV |
Dureza Vickers máxima, HV |
370 HV |
Dureza Vickers mínima, HV |
300 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
1.500 g |
Diámetro interno |
8.400 mm |
ISO |
7090 |
Normas |
ISO 7090 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
8,400 x 16 x 1,600 mm |
Dureza Vickers mínima/máxima, HV |
300-370 HV |
Dureza Shore A/condiciones |
0: no aplicable / 0: no aplicable |
Catálogo General |
5149998 |