Dureza aprox. de 200 HV
Clase de producto |
A |
Material |
A2 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
DIN de referencia |
125 |
Se puede utilizar para rosca |
M24 |
Diámetro nominal |
24 mm |
Grosor |
4 mm |
Diámetro exterior |
44 mm |
Dureza Vickers, HV |
200 HV |
Dureza Vickers máxima, HV |
300 HV |
Dureza Vickers mínima, HV |
200 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Peso del producto (por artículo) |
29.039 g |
Diámetro interno |
25 mm |
ISO |
7089 |
Normas |
ISO 7089 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
25 x 44 x 4 mm |
Dureza Vickers mínima/máxima, HV |
200-300 HV |
Dureza Shore A/condiciones |
0: no aplicable / 0: no aplicable |
Catálogo General |
4643816024 |