Lavadora cuadrada en forma de cuña

Ref.: 007903 16
Ver todas las versiones

ARN-HV-DIN6917-I-(ZNF)-D17

Descripción

ARN-HV-DIN6917-I-(ZNF)-D17
Lavadora cuadrada en forma de cuña
DIN 6917, 295-350 HV, galvanizado por inmersión en caliente, en forma de cuña, para pernos pretensados de alta tracción en perfil i
  • Fuerza 295–350 HV 10
  • Acero galvanizado por inmersión en caliente
  • Pitch 14%

Para conexiones atornilladas precargables de alta resistencia en construcciones metálicas


Utilice solamente juegos de piezas de tornillería de un mismo fabricante (pernos, tuercas y arandelas).



El diseño de estructuras de acero con fijaciones de alta resistencia está regulado por DIN EN 1090-2 y DASt 024.

Inclinación

14 %
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Anchura

36 mm
Más Información

Aprobación

ÜH (declaración de conformidad del fabricante)
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M16
Más Información

Diámetro nominal

17 mm
Más Información

Adecuado para

Conexiones de fricción de alta resistencia en perfiles en I
Más Información

Grosor

7.5 mm
Más Información

DIN

6917
Más Información

Dureza Vickers, HV

300 HV
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

350 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

295 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.300 g
Más Información

Diámetro interno

17 mm
Más Información

Normas

DIN 6917
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

295-350 HV
Más Información

Catálogo General

00790316
Scroll to top