Arandela, cuadrada, en forma de cuña para pernos pretensados de alta resistencia en perfil en I

Ref.: 007903 12
Ver todas las versiones

ARN-HV-DIN6917-I-(ZNF)-D13

Descripción

ARN-HV-DIN6917-I-(ZNF)-D13
Arandela, cuadrada, en forma de cuña para pernos pretensados de alta resistencia en perfil en I
DIN 6917, 295-350 HV, galvanizado por inmersión en caliente, forma de cuña
  • Resistencia 295-350 HV 10
  • Acero galvanizado por inmersión en caliente
  • Paso 14%

Para conexiones atornilladas precargables de alta resistencia en construcciones metálicas


"Utilice solamente juegos de conexión de un fabricante (pernos, tuercas y arandelas)".



El diseño de estructuras de acero con fijaciones de alta resistencia está regulado por DIN EN 1090-2 y DASt 024.

Inclinación

14 %
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

26 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Aprobación

ÜH (declaración de conformidad del fabricante)
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Diámetro nominal

13 mm
Más Información

Adecuado para

Conexiones de fricción de alta resistencia en perfiles en I
Más Información

Grosor

6.2 mm
Más Información

DIN

6917
Más Información

Dureza Vickers, HV

300 HV
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

350 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

295 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.343 g
Más Información

Diámetro interno

13 mm
Más Información

Normas

DIN 6917
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

295-350 HV
Más Información

Catálogo General

00790312