Arandela

Ref.: 040814
Ver todas las versiones

ARN-UNC/UNF-(A2K)-1/4-7,0X14X1,6"

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU ARN-FSCR1/4IN-(ZN)-6,7X14X1,5

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Se puede utilizar para rosca

1/4 pulgada
Más Información

Adecuado para

Tornillos imperiales
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

14 mm
Más Información

Otro estándar

WN 408
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.221 g
Más Información

Diámetro interno

6.7 mm
Más Información

Normas

WN 408
Más Información

Catálogo General

040814

Ficha Técnica

32406457.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!