Placa base de soporte

Ref.: 0425000085
Ver todas las versiones

ARN-DIN988-S-85X105X3,5

Descripción

ARN-DIN988-S-85X105X3,5

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

85 mm
Más Información

Grosor

3.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

105 mm
Más Información

DIN

988
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

77.120 g
Más Información

Diámetro interno

85 mm
Más Información

Normas

DIN 988
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!