Placa base de soporte

Ref.: 0425000048
Ver todas las versiones

ARN-DIN988-S-48X60X3,0

Descripción

ARN-DIN988-S-48X60X3,0

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

48 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

60 mm
Más Información

DIN

988
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.110 g
Más Información

Diámetro interno

48 mm
Más Información

Normas

DIN 988
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!