Placa base de soporte

Ref.: 0425000024
Ver todas las versiones

ARN-DIN988-S-25X35X2,0

Descripción

ARN-DIN988-S-25X35X2,0

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

25 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

35 mm
Más Información

DIN

988
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.570 g
Más Información

Diámetro interno

25 mm
Más Información

Normas

DIN 988
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!