Arandela de ajuste

Ref.: 0425253536
Ver todas las versiones

ARN-DIN988-(A2K)-25X35X1,0

Descripción

ARN-DIN988-(A2K)-25X35X1,0

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

25.0 mm
Más Información

Grosor

1.0 mm
Más Información

Diámetro exterior

35 mm
Más Información

DIN

988
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.450 g
Más Información

Diámetro interno

25 mm
Más Información

Normas

DIN 988
Más Información