Arandela de ajuste

Ref.: 041590405
Ver todas las versiones

ARN-WN988-A2-4X8X0,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN988-A2-4X8X0,5

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Grosor

0.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

8 mm
Más Información

DIN

988
Más Información

Otro estándar

WN 988
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.135 g
Más Información

Diámetro interno

4 mm
Más Información

Normas

DIN 988, WN 988
Más Información

Catálogo General

041590405

Ficha Técnica

32406457.pdf