Arandela de ajuste

Ref.: 041592520
Ver todas las versiones

ARN-WN988-A2-25X35X2,0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN988-A2-25X35X2,0

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

25 mm
Más Información

Grosor

2.0 mm
Más Información

Diámetro exterior

35 mm
Más Información

DIN

988
Más Información

Otro estándar

WN 988
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.575 g
Más Información

Diámetro interno

25 mm
Más Información

Normas

DIN 988, WN 988
Más Información

Catálogo General

041592520

Ficha Técnica

32406457.pdf