Arandela de ajuste

Ref.
041591405
ARN-WN988-A2-14X20X0,5
DDU ARN-DIN988-A2-14X20X0,5
Más Información
E-class 4.1 23090101
Sku modelo AC_CL01_3514070102
UNSPSC 60801 31161807
UNSPSC 9.0501 31161807
UNSPSC 20 31161807
Wurth Name Arandela de ajuste
Diámetro interno 14 mm
Diámetro exterior 20 mm
Grosor 0.5 mm
Material A2
Superficie PL
Catálogo General 041591405
Ficha Técnica 32406457.pdf
Search engine powered by ElasticSuite Copyright © 2013 Magento, Inc. Todos los derechos reservados.