Arandela de ajuste

Ref.: 0425901120
Ver todas las versiones

ARN-DIN988-90X110X2,0

Descripción

ARN-DIN988-90X110X2,0

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

90.000 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

110 mm
Más Información

DIN

988
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

47.235 g
Más Información

Diámetro interno

90 mm
Más Información

Normas

DIN 988
Más Información