Arandela de ajuste

Ref.: 0425081420
Ver todas las versiones

ARN-DIN988-8X14X2,0

Descripción

ARN-DIN988-8X14X2,0

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

8.000 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

14 mm
Más Información

DIN

988
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.502 g
Más Información

Diámetro interno

8 mm
Más Información

Normas

DIN 988
Más Información