Arandela de ajuste

Ref.: 0425060899
Ver todas las versiones

ARN-DIN988-6X8X0,15

Descripción

ARN-DIN988-6X8X0,15

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

6.000 mm
Más Información

Grosor

0.15 mm
Más Información

Diámetro exterior

8 mm
Más Información

DIN

988
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.027 g
Más Información

Diámetro interno

6 mm
Más Información

Normas

DIN 988
Más Información