Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro nominal |
65.000 mm |
Grosor |
0.1 mm |
Diámetro exterior |
85 mm |
DIN |
988 |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
1.703 g |
Diámetro interno |
65 mm |
Normas |
DIN 988 |
Catálogo General |
0425658501 |