Arandela de ajuste

Ref.: 0425627220
Ver todas las versiones

ARN-DIN988-62X72X2,0

Descripción

ARN-DIN988-62X72X2,0
Arandela de ajuste
DIN 988 acero natural

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

62.000 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

72 mm
Más Información

DIN

988
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.280 g
Más Información

Diámetro interno

62 mm
Más Información

Normas

DIN 988
Más Información