Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro nominal |
50.000 mm |
Grosor |
3 mm |
Diámetro exterior |
75 mm |
DIN |
988 |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
55.770 g |
Diámetro interno |
50 mm |
Normas |
DIN 988 |
Catálogo General |
0425507530 |