Arandela de ajuste

Ref.: 0425030601
Ver todas las versiones

ARN-DIN988-3X6X0,1

Descripción

ARN-DIN988-3X6X0,1

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

3.000 mm
Más Información

Grosor

0.1 mm
Más Información

Diámetro exterior

6 mm
Más Información

DIN

988
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.010 g
Más Información

Diámetro interno

3 mm
Más Información

Normas

DIN 988
Más Información