Arandela de ajuste

Ref.: 0425324515
Ver todas las versiones

ARN-DIN988-32X45X1,5

Descripción

ARN-DIN988-32X45X1,5

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

32.000 mm
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

45 mm
Más Información

DIN

988
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.500 g
Más Información

Diámetro interno

32 mm
Más Información

Normas

DIN 988
Más Información