Arandela de ajuste

Ref.: 0425162220
Ver todas las versiones

ARN-DIN988-16X22X2,0

Descripción

ARN-DIN988-16X22X2,0
Arandela de ajuste
DIN 988 acero natural

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

16.000 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

22 mm
Más Información

DIN

988
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.479 g
Más Información

Diámetro interno

16 mm
Más Información

Normas

DIN 988
Más Información