Arandela de ajuste

Ref.: 0425150185
Ver todas las versiones

ARN-DIN988-150X180X0,5

Descripción

ARN-DIN988-150X180X0,5
Arandela de ajuste
DIN 988 acero natural

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

150.000 mm
Más Información

Grosor

0.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

180 mm
Más Información

DIN

988
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.090 g
Más Información

Diámetro interno

150 mm
Más Información

Normas

DIN 988
Más Información