Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro nominal |
13.000 mm |
Grosor |
1.5 mm |
Diámetro exterior |
19 mm |
DIN |
988 |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
1.586 g |
Diámetro interno |
13 mm |
Normas |
DIN 988 |
Catálogo General |
0425131915 |