Arandela de gran diámetro exterior

Ref.: 042105
Ver todas las versiones

ARN-DIN9021-PA-D5,3

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

ARN-DIN9021-PA-D5,3

Material

PA 6,6
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con diámetro exterior grande
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M5
Más Información

Diámetro nominal

5.300 mm
Más Información

Grosor

1.2 mm
Más Información

Diámetro exterior

15 mm
Más Información

DIN

9021
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.210 g
Más Información

Diámetro interno

5.3 mm
Más Información

Normas

DIN 9021
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

042105

Ficha Técnica

32406457.pdf