Material |
PA 6.6 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Con diámetro exterior grande |
Se puede utilizar para rosca |
M20 |
Diámetro nominal |
21.000 mm |
Grosor |
4 mm |
Diámetro exterior |
60 mm |
DIN |
9021 |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
10.600 g |
Diámetro interno |
21 mm |
Normas |
DIN 9021 |
Catálogo General |
0421020 |
Ficha Técnica |
32406457.pdf |