Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Con diámetro exterior grande |
Se puede utilizar para rosca |
M20 |
Diámetro nominal |
22.000 mm |
Grosor |
4 mm |
Diámetro exterior |
60 mm |
DIN |
9021 |
Dureza Vickers, HV |
140 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Peso del producto (por artículo) |
67.960 g |
Diámetro interno |
22 mm |
Normas |
DIN 9021 |
Catálogo General |
0412920 |
Ficha Técnica |
32406456.pdf |