Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Con diámetro exterior grande |
Se puede utilizar para rosca |
M10 |
Diámetro nominal |
10.500 mm |
Grosor |
2.5 mm |
Diámetro exterior |
30 mm |
DIN |
9021 |
Dureza Vickers, HV |
140 HV |
Código del sistema armonizado |
731822000910 |
Peso del producto (por artículo) |
10.510 g |
Diámetro interno |
10.5 mm |
Normas |
DIN 9021 |
Catálogo General |
04129210 |
Ficha Técnica |
32406456.pdf |