Arandela de gran diámetro exterior

Ref.: 041720
Ver todas las versiones

ARN-DIN9021-140HV-D22,0

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU ARN-DIN9021-140HV-D22,0

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con diámetro exterior grande
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M20
Más Información

Diámetro nominal

22.000 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

60 mm
Más Información

DIN

9021
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

71.299 g
Más Información

Diámetro interno

22 mm
Más Información

Normas

DIN 9021
Más Información

ODU

0
Más Información