Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Con diámetro exterior grande |
Se puede utilizar para rosca |
M30 |
Diámetro nominal |
33.000 mm |
Grosor |
6 mm |
Diámetro exterior |
92 mm |
DIN |
9021 |
Dureza Vickers, HV |
140 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Peso del producto (por artículo) |
223.500 g |
Diámetro interno |
33 mm |
Normas |
DIN 9021 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
04129230 |
Ficha Técnica |
32406456.pdf |
?catalog=wuerth&part=04129230 |