Arandela de gran diámetro exterior

Ref.: 041635
Ver todas las versiones

ARN-DIN9021-140HV-(A2K)-D3,7

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN9021-140HV-(A2K)-D3,7

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

7093-1
Más Información

Diseño

Con diámetro exterior grande
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M3.5
Más Información

Diámetro nominal

3.700 mm
Más Información

Grosor

0.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

11 mm
Más Información

DIN

9021
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.483 g
Más Información

Diámetro interno

3.7 mm
Más Información

Normas

DIN 9021
Más Información

Catálogo General

041635

Ficha Técnica

32406457.pdf