Arandela de gran diámetro exterior

Ref.: 041625
Ver todas las versiones

ARN-DIN9021-140HV-(A2K)-D2,7

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN9021-140HV-(A2K)-D2,7

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

7093-1
Más Información

Diseño

Con diámetro exterior grande
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M2.5
Más Información

Diámetro nominal

2.700 mm
Más Información

Grosor

0.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

8 mm
Más Información

DIN

9021
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.260 g
Más Información

Diámetro interno

2.7 mm
Más Información

Normas

DIN 9021
Más Información

Catálogo General

041625

Ficha Técnica

32406457.pdf