Material |
A2 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
ISO de referencia |
7093-1 |
Diseño |
Con diámetro exterior grande |
Se puede utilizar para rosca |
M3.5 |
Diámetro nominal |
3.700 mm |
Grosor |
0.8 mm |
Diámetro exterior |
11 mm |
DIN |
9021 |
Dureza Vickers, HV |
140 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Peso del producto (por artículo) |
0.400 g |
Diámetro interno |
3.7 mm |
Normas |
DIN 9021 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
041935 |
Ficha Técnica |
32406457.pdf |
?catalog=wuerth&part=041935 |