Arandela de gran diámetro exterior

Ref.: 04192
Ver todas las versiones

ARN-DIN9021-140HV-A2-D2,2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN9021-140HV-A2-D2,2

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

7093-1
Más Información

Diseño

Con diámetro exterior grande
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M2
Más Información

Diámetro nominal

2 mm
Más Información

Grosor

0.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

7 mm
Más Información

DIN

9021
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.178 g
Más Información

Diámetro interno

2.2 mm
Más Información

Normas

DIN 9021
Más Información

Catálogo General

04192

Ficha Técnica

32406457.pdf