Material |
ST |
Superficie |
HDG |
Compatible con RoHS |
Sí |
Se puede utilizar para rosca |
M12 |
Diámetro nominal |
14.000 mm |
Adecuado para |
Construcción de acero |
Grosor |
8 mm |
Diámetro exterior |
24 mm |
DIN |
7989-2 |
Dureza Vickers, HV |
100 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
19.020 g |
Diámetro interno |
13.5 mm |
Normas |
DIN 7989-2 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
13,5 x 24 x 8 mm |
Catálogo General |
0449712 |