Material |
A2 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Se puede utilizar para rosca |
M16 |
Diámetro nominal |
18.000 mm |
Adecuado para |
Construcción de acero |
Grosor |
8 mm |
Diámetro exterior |
30 mm |
DIN |
7989-2 |
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Peso del producto (por artículo) |
28.300 g |
Diámetro interno |
18 mm |
Normas |
DIN 7989-2 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
18 x 30 x 8 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
040991416 |
?catalog=wuerth&part=040991416 |