Clase de producto |
C |
Material |
ST |
Superficie |
HDG |
Compatible con RoHS |
Sí |
Se puede utilizar para rosca |
M27 |
Adecuado para |
Construcción de acero |
Grosor |
8 mm |
Diámetro exterior |
50 mm |
DIN |
7989-1 |
Dureza Vickers, HV |
100 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
72.500 g |
Diámetro interno |
30 mm |
Normas |
DIN 7989-1 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
30 x 50 x 8 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
00740227 |
?catalog=wuerth&part=007402 27 |