Arandela plana, perforada para construcción de acero

Ref.: 044922
Ver todas las versiones

ARN-DIN7989/1-C-(A2K)-24X39X8

Descripción

ARN-DIN7989/1-C-(A2K)-22

Clase de producto

C
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M22
Más Información

Diámetro nominal

24.000 mm
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Diámetro exterior

39 mm
Más Información

DIN

7989-1
Más Información

Dureza Vickers, HV

100 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.120 g
Más Información

Diámetro interno

24 mm
Más Información

Normas

DIN 7989-1
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

24 x 39 x 8 mm
Más Información

Catálogo General

044922