Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Se puede utilizar para rosca |
M20 |
Diámetro nominal |
22.000 mm |
Adecuado para |
Construcción de acero |
Grosor |
8 mm |
Diámetro exterior |
37 mm |
DIN |
7989-1 |
Dureza Vickers, HV |
100 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
36.442 g |
Diámetro interno |
22 mm |
Normas |
DIN 7989-1 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
22 x 37 x 8 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0449020 |