Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Se puede utilizar para rosca |
M10 |
Diámetro nominal |
11.000 mm |
Adecuado para |
Construcción de acero |
Grosor |
8 mm |
Diámetro exterior |
21 mm |
DIN |
7989-1 |
Dureza Vickers, HV |
100 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
9.149 g |
Diámetro interno |
11 mm |
Normas |
DIN 7989-1 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
11 x 21 x 8 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0449010 |