Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Se puede utilizar para rosca |
M27 |
Diámetro nominal |
28 mm |
Adecuado para |
Tornillos con manguitos de sujeción de carga pesada |
Grosor |
10 mm |
Diámetro exterior |
60 mm |
DIN |
7349 |
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Peso del producto (por artículo) |
144.000 g |
Diámetro interno |
28 mm |
Normas |
DIN 7349 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
28 x 60 x 10 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
041290927 |