Arandela

Ref.: 040991524
Ver todas las versiones

ARN-DIN7349-A2-D25,0

Descripción

ARN-DIN7349-A2-D25,0

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M24
Más Información

Diámetro nominal

25.000 mm
Más Información

Adecuado para

Tornillos con manguitos de sujeción de carga pesada
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Diámetro exterior

50 mm
Más Información

DIN

7349
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

96.000 g
Más Información

Diámetro interno

25 mm
Más Información

Normas

DIN 7349
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

25 x 50 x 10 mm
Más Información