Material |
ST |
Superficie |
BRN |
Compatible con RoHS |
Sí |
Se puede utilizar para rosca |
M6 |
Diámetro nominal |
6.400 mm |
Adecuado para |
Tornillos con manguitos de sujeción de carga pesada |
Grosor |
3 mm |
Diámetro exterior |
17 mm |
DIN |
7349 |
Dureza Vickers, HV |
200 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
3.877 g |
Diámetro interno |
6.4 mm |
Normas |
DIN 7349 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
6,4 x 17 x 3 mm |
Catálogo General |
049796 |