Arandela para tornillo con manguito de sujeción reforzado

Ref.: 0497776
Ver todas las versiones

ARN-DIN7349-200HV-D6,4

Descripción

ARN-DIN7349-200HV-D6,4

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M6
Más Información

Diámetro nominal

6.400 mm
Más Información

Adecuado para

Tornillos con manguitos de sujeción de carga pesada
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

17 mm
Más Información

DIN

7349
Más Información

Dureza Vickers, HV

200 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.080 g
Más Información

Diámetro interno

6.4 mm
Más Información

Normas

DIN 7349
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

6,4 x 17 x 3 mm
Más Información

Catálogo General

0497776