Arandela de seguridad

Ref.: 04310115
Ver todas las versiones

ARN-DIN6799-1.4122-D1,5

Descripción

ARN-DIN6799-1.4122-D1,5
Arandela de seguridad
Para ejes, DIN 6799, acero inoxidable 1.4122

Material

1,4122
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para una cantidad mínima de ejes

2 mm
Más Información

Diámetro nominal

1.5 mm
Más Información

Grosor

0.4 mm
Más Información

Diámetro exterior

4.25 mm
Más Información

DIN

6799
Más Información

Se puede utilizar para una cantidad máxima de ejes

2.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.020 g
Más Información

Diámetro interno

1.28 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

1.5 mm
Más Información

Normas

DIN 6799
Más Información

Se puede utilizar para una cantidad mínima/máxima de ejes

2-2,5 mm
Más Información

Catálogo General

04310115